Motion
77864502
Capacidad de retención de 250 Lb, Mango vertical, Mordaza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 65°, Abertura de barra de 105°, Barra sólida, Base bridada, Zinc electrochapado, Acero inoxidable
Artículo MI #06287960
No. Fabricante 77864502
Precio38.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 250 Lb, Mango vertical, Mordaza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 65°, Abertura de barra de 105°, Barra sólida, Base bridada, Zinc electrochapado, Acero inoxidable
Artículo MI #06287960
No. Fabricante 77864502

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.4400 pulg.
  • Ancho de barra
    0.9200 pulg.
  • Longitud de la base
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5600 pulg.
  • Ancho de la manija
    0.5000 pulg.
  • Altura
    4.3300 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    0.9300 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.2200 pulg.
  • Longitud
    2.3100 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    0.49 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    M6x1
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.0600 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo de barra
    Husillo fijo
  • Apertura del bar
    105.00°
  • Tipo de barra
    Sólido
  • Configuración de la base
    Con bridas
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc electrochapado
  • Delantero de la base a la punta
    1.3100 pulg.
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    65.00 °
  • Orientación del mango
    Vertical
  • Incluye
    (2) Tuercas, husillo de cabeza hexagonal,(2) Tuercas, husillo de cabeza hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Capacidad de retención máxima
    250.00 lb
  • Ventaja mecánica
    8:1
  • Número de orificios de montaje
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-U-202-SS 250LB SÓLIDO FLNGD SS
  • Las barras sólidas están diseñadas para retener un husillo que está fijado a una posición específica en la barra
  • Los retenedores del husillo suelen soldarse a la barra de la abrazadera en una posición especificada por el cliente
  • Generalmente, los modelos de barra sólida tienen una mayor capacidad de retención que el modelo equivalente de barra en U.El acero inoxidable tiene una mayor tolerancia al calor y una mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono, lo que permite su uso a temperaturas más altas
  • Se puede utilizar cuando se requiere una abrazadera no magnética.Los mangos verticales están diseñados con un mango de 90 grados o perpendicular a la barra de sujeción
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.