Motion
82688102
3/8-16 UNC, 4-7/16" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 2"; 2-1/2" de longitud de la rosca, 2-7/16" de ancho, acero grado 304
Artículo MI #06289086
No. Fabricante 82688102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, 4-7/16" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 2"; 2-1/2" de longitud de la rosca, 2-7/16" de ancho, acero grado 304
Artículo MI #06289086
No. Fabricante 82688102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    2 pulg.
  • Longitud
    4-7/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Ancho
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (4) Tuercas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB51730 3/8X2-7/16X4-7/16" SS LARGO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"