Motion
73107005
Capacidad 1,200 Lb, Acero Inoxidable, 3/8 Rosca, Perno de Argolla de Elevación Fija - Parcialmente Roscado, Mango 4-1/4", Longitud de Rosca 2", Hombro
Artículo MI #06289121
No. Fabricante 73107005
Precio90.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 1,200 Lb, Acero Inoxidable, 3/8 Rosca, Perno de Argolla de Elevación Fija - Parcialmente Roscado, Mango 4-1/4", Longitud de Rosca 2", Hombro
Artículo MI #06289121
No. Fabricante 73107005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Electropulido
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
08645 5 3/8X4-1/4 FRGD DE CAÍDA SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"