Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo1 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-21/32 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
- Longitud de la rosca3 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- GradoC-1035
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.