Motion
73107062
Capacidad de 1,400 Lb, Acero Inoxidable, 3/8-16 Rosca, Perno de Argolla de Elevación Fija - Totalmente Roscado, Mango de 3", Longitud de Rosca de 3", Hombro
Artículo MI #06289199
No. Fabricante 73107062
Precio135.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 1,400 Lb, Acero Inoxidable, 3/8-16 Rosca, Perno de Argolla de Elevación Fija - Totalmente Roscado, Mango de 3", Longitud de Rosca de 3", Hombro
Artículo MI #06289199
No. Fabricante 73107062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-21/32 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Electropulido
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
HOMBRO GIBRALTAR 13150 6 3/8-16X3 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo