Motion
71233043
3/4-10, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero - 3" Longitud de la rosca, 7/8" D.I. x 2-3/8" D.E., Mango de 8-15/16" Longitud
Artículo MI #06289389
No. Fabricante 71233043
Precio57.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero - 3" Longitud de la rosca, 7/8" D.I. x 2-3/8" D.E., Mango de 8-15/16" Longitud
Artículo MI #06289389
No. Fabricante 71233043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Longitud del mango
    8-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    C-1035
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Cable girado (cerrado)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB11749 3/4X11 CABLE ZP CON BAJO CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron