Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5/32 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Diámetro de la almohadilla0.2400 pulg.
- Ángulo giratorio7.50
- Longitud de la rosca51/64 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarISO 9001
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la almohadillaDelrin
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Delrin es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico. Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción.
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.