Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.0610 pulg.
- Diámetro exterior0.1175 pulg.
- Longitud total1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca6-40
Detalles
- CompensaciónB48; DSSB48; SSB48
- Tolerancia del diámetro0.0002 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión. Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.