Motion
77412849
3/8-16, Rosca macho externa, Acero inoxidable, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla 3/8" Diámetro del vástago, 3-1/2" del centro al extremo del orificio, Grado 304
Artículo MI #06289895
No. Fabricante 77412849
Precio33.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Rosca macho externa, Acero inoxidable, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla 3/8" Diámetro del vástago, 3-1/2" del centro al extremo del orificio, Grado 304
Artículo MI #06289895
No. Fabricante 77412849

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    13/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A193-B8
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    3-1/2 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de rosca
    Externo (macho)

Descripción general

Descripción del fabricante
3A-SS MACH.-G 3/8-16X3.5" 304SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.