Motion
77412864
5/8-11, Rosca macho externa, Acero inoxidable, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla 5/8" Diámetro del vástago, 6" del centro al extremo del orificio, Grado 304
Artículo MI #06289907
No. Fabricante 77412864
Precio51.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, Rosca macho externa, Acero inoxidable, Cabeza del orificio de ojo, Extremo de varilla 5/8" Diámetro del vástago, 6" del centro al extremo del orificio, Grado 304
Artículo MI #06289907
No. Fabricante 77412864

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A193-B8
  • Tipo de cabezal
    Orificio ocular
  • Del centro del orificio al extremo
    6 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de rosca
    Externo (macho)

Descripción general

Descripción del fabricante
6E-SS MACH.-G 5/8-11X6" 304SS GIBRALTAR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.