Motion
77414076
Rosca UNC de 1/2-13", acabado de óxido negro, tuerca a cuadros estriada redonda de acero; altura total de 7/16", diámetro de cabeza de 1", diámetro de base de 3/4"
Artículo MI #06290377
No. Fabricante 77414076
Precio10.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rosca UNC de 1/2-13", acabado de óxido negro, tuerca a cuadros estriada redonda de acero; altura total de 7/16", diámetro de cabeza de 1", diámetro de base de 3/4"
Artículo MI #06290377
No. Fabricante 77414076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura total
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado redondo
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Comprobar tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
853320-G TUERCA DE RETENCIÓN GIBRALTAR DE 1/2X13"
  • Compruebe que las tuercas estén instaladas a mano sobre la primera tuerca para evitar que los dispositivos de fijación se aflojen. Se utilizan en aplicaciones de alta vibración.
  • Los tipos de cabeza estriada redonda tienen cabezas cilíndricas gruesas con un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste a mano sencillos.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.