Motion
85251247
Broca para máquina de tornillo de metal duro integral con canal en espiral de 0.397" 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1-15/16", 3-5/16" OAL, Punta dividida, Mango recto
Artículo MI #06291698
No. Fabricante 85251247
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para máquina de tornillo de metal duro integral con canal en espiral de 0.397" 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1-15/16", 3-5/16" OAL, Punta dividida, Mango recto
Artículo MI #06291698
No. Fabricante 85251247
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.3970 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    1-15/16 pulg.
  • Longitud total
    3-5/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tolerancia del diámetro de la broca
    De +0.0000 a -0.0005 pulg.
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Metal duro integral
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Calidad del material
    C2
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral lento
  • Mango roscado
    No
  • Con refrigeración interna
    No
  • Configuración web
    Paralelo
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
460-203970 LETRAS X 135 2FL RHC ATRAX
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas espirales lentas tienen canales más anchos y se utilizan en avances más pesados
  • Se utilizan en materiales no ferrosos, como aluminio, latón, cobre y fundición
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.