Motion
MTH1-3048-30

LITTLE GIANT
MTH1-3048-30

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 30.0000 pulg. de ancho, 762 mm de profundidad, 762 mm de alto, gris, mesa de máquina para trabajos pesados
Artículo MI #06293068
No. Fabricante MTH1-3048-30
Precio866.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MTH1-3048-30

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo para trabajos pesados, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 30.0000 pulg. de ancho, 762 mm de profundidad, 762 mm de alto, gris, mesa de máquina para trabajos pesados
Artículo MI #06293068
No. Fabricante MTH1-3048-30
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
Precio866.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    762 mm
  • Altura
    762 mm
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    170 lb
  • Ancho
    30.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    10000 lb
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Mesa para máquinas de uso intensivo
  • Capacidad de peso
    10,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MTH1-3048-30 MESA DE LA MÁQUINA
  • Parte superior de acero de 3/16"
  • Altura total de 30"
  • Patas de hierro en ángulo de 3/16" x 2"
  • Almohadillas de pie de 21/2" con orificios de tracción de 5/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron