Motion
00081588
Correa abrasiva de óxido de aluminio de 1" de ancho x 30" de OAL, grano 240 ; óxido de aluminio, muy fino, recubierto
Artículo MI #06293399
No. Fabricante 00081588
Precio0.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa abrasiva de óxido de aluminio de 1" de ancho x 30" de OAL, grano 240 ; óxido de aluminio, muy fino, recubierto
Artículo MI #06293399
No. Fabricante 00081588

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    30 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Densidad del recubrimiento
    Cerrado
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    240
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón abrasivo

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREAS DE LIJADO DE GRANO A/O 7108 1 X 30 240
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"