Motion
31188RED

AKRO-MILS
31188RED

Cajón Akro - Rojo, plástico, polímeros de grado industrial, 4.625 x 17.625 x 8.375 pulg., capacidad de peso: 25 lb
Artículo MI #06302692
No. Fabricante 31188RED
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
31188RED

Cajón Akro - Rojo, plástico, polímeros de grado industrial, 4.625 x 17.625 x 8.375 pulg., capacidad de peso: 25 lb
Artículo MI #06302692
No. Fabricante 31188RED
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
Precio15.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4.625 x 17.625 x 8.375 pulg.
  • Altura
    4.625 pulg.
  • Longitud
    17.625 pulg.
  • Altura exterior
    4.625 pulg.
  • Longitud exterior
    17.625 pulg.
  • Anchura exterior
    8.375 pulg.
  • Altura total
    4.625 pulg.
  • Longitud total
    17.625 pulg.
  • Ancho general
    8.375 pulg.
  • Ancho
    8.375 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    4
  • Capacidad de peso
    25 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
31188RED BIN DEL CAJÓN
  • Fabricado en EE. UU.
  • Mango frontal ancho para un agarre sencillo cuando está lleno o lleno de contenido pesado
  • Los cajones Akro se pueden apilar para optimizar el espacio
  • Capacidad de peso de 25 lb
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"