Motion
62854419

PRO-SAFE
62854419

Mosquetón con seguro de capacidad de 5,000 lb/2 pulgadas, compuerta con autobloqueo, acero
Artículo MI #06304246
No. Fabricante 62854419
Precio130.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
62854419

Mosquetón con seguro de capacidad de 5,000 lb/2 pulgadas, compuerta con autobloqueo, acero
Artículo MI #06304246
No. Fabricante 62854419

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio130.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    2 pulg.

Detalles

  • Marca
    PRO-SAFE
  • Capacidad
    9000.00 lb
  • Tipo de puerta
    Bloqueo automático
  • Texto del encabezado
    CARABINER DE STL
  • Material
    Acero
  • Número de artículo MSC
    62854419
  • Código PSC
    4240

Descripción general

Descripción del fabricante
MOSQUETÓN DE ACERO INOX. CON APERTURA DE PUERTA DE PS-CAR-ST2 2"