Motion
WEP15-150

METABO CORP
WEP15-150

600488420 Amoladora angular - Con cable, 9600 rpm, 13.5 A
Artículo MI #06311206
No. Fabricante WEP15-150
Precio313.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

METABO CORP
WEP15-150

600488420 Amoladora angular - Con cable, 9600 rpm, 13.5 A
Artículo MI #06311206
No. Fabricante WEP15-150

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio313.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Husillo Tamaño  
    5/8-11 UNC
  • Peso de la herramienta
    5.7 lb

Detalles

  • Amperaje
    13.5 A
  • Estilo de mango
    Mango lateral
  • Velocidad máxima
    9600 rpm
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    4007430245663

Descripción general

Descripción del fabricante
600488420 WEP 15-150 RÁPIDO
  • Mayor vida útil para aplicaciones extremas: afiladora angular robusta y potente con la mayor densidad de potencia de su clase para un rápido progreso del trabajo
  • Mayor vida útil, más accionamiento: el motor Metabo LongLife con protección antipolvo patentada, hasta un 20 % más de capacidad de sobrecarga y un 50 % más de par motor
  • Taco-Constamatic (TC)-Electrónica de onda completa: rápido progreso del trabajo mediante velocidad constante bajo carga
  • Cambio rápido de disco con solo pulsar un botón sin herramientas, con el sistema Metabo M-Quick
  • Protección ajustable sin herramientas; a prueba de giros
  • Mango lateral de baja vibración Metabo VibraTech (MVT)
  • Interruptor de paleta con función de hombre muerto: funcionamiento seguro gracias a un interruptor ergonómicamente integrado
  • Embrague limitador de par automático Metabo S: minimiza el rebote al nivel más bajo cuando el disco se atasca inesperadamente, para una máxima protección del usuario y un progreso rápido
  • Protección electrónica contra sobrecarga, protección contra arranque y reinicio suave
  • La carcasa del engranaje se puede montar girada en 90° pasos para el funcionamiento o corte zurdo
  • Cepillos de carbono de parada automática para proteger el motor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"