Motion
89696546

Paramount
89696546

Alicates de bloqueo de mordaza curva OAL de 5" - Abertura de mordaza de 1-1/8", mango estándar
Artículo MI #06322256
No. Fabricante 89696546
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
89696546

Alicates de bloqueo de mordaza curva OAL de 5" - Abertura de mordaza de 1-1/8", mango estándar
Artículo MI #06322256
No. Fabricante 89696546

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Estándar
  • Apertura de la mordaza
    1-1/8
  • Estilo de mordaza
    Mordaza curvada
  • Tipo de alicate
    Bloqueo
  • Estilo
    Cortador de alambre/mandíbula curva

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR5CJW MORDAZA CURVADA DE 5" CON CORTADOR PARAMOUNT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"