Motion
62815188

Paramount
62815188

N.o 1, OAL de 6", Destornillador Phillips de precisión, longitud de la hoja de 2", mango redondo, mango ergonómico
Artículo MI #06322346
No. Fabricante 62815188
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
62815188

N.o 1, OAL de 6", Destornillador Phillips de precisión, longitud de la hoja de 2", mango redondo, mango ergonómico
Artículo MI #06322346
No. Fabricante 62815188
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Rango de longitud total
    3 pulg. - 6.9 pulg.
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 1 en

Detalles

  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-B5204PH N.O 1 X 2" DE PRECISIÓN PHILLIPS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"