Especificaciones
Dimensiones
- Hexagonal Tamaño1/8 pulg., 1.00 mm
- Longitud total3.75 pulg., 3-3/4 pulg.
- Rango de longitud totalMenos de 4 pulgadas
Detalles
- Estilo de brazoBrazo largo
- Tipo de extremoExtremo hexagonal
- MaterialAcero
- Código PSC5120
Descripción general
- Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.