Motion
SYN GR-132 CTG
Grasa sintética SYN GR-132 - Sintética-PAO/a base de éster, Composición de grasa espesada en complejo de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 13 oz, Contenedor de cartucho, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #06346726
No. Fabricante SYN GR-132 CTG
Precio24.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa sintética SYN GR-132 - Sintética-PAO/a base de éster, Composición de grasa espesada en complejo de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 13 oz, Contenedor de cartucho, No apto para alimentos, Resistente al agua
Artículo MI #06346726
No. Fabricante SYN GR-132 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos antifricción de alta velocidad, bajas temperaturas
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa de litio espesada en complejo a base de poliéster/PAO sintético
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    230°C/445 °F
  • Punto de inflamación
    196°C/385 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215333608
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    266 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -49 °F
  • Tipo de aceite
    PAO/Ester
  • Cantidad del paquete
    40
  • Serie
    SYN GR-132 CTG
  • UPC_NO
    089215333608
  • Viscosidad
    23
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0336-098 SYN GR-132 (CARTUCHO DE 14.5 OZ)
  • 100 % sintético
  • Para todo tipo de rodamientos antifricción de alta velocidad
  • Excelente grasa para bajas temperaturas