Motion
44153112

Paramount
44153112

Accionamiento de 3/8", 5mm vasos de punta hexagonal manuales con extremo de bola; 6" OAL, longitud de punta de 5"
Artículo MI #06482971
No. Fabricante 44153112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
44153112

Accionamiento de 3/8", 5mm vasos de punta hexagonal manuales con extremo de bola; 6" OAL, longitud de punta de 5"
Artículo MI #06482971
No. Fabricante 44153112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    5.0 mm
  • Longitud
    5 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Extremo de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-B4M5P 5MM 3/8"DR BOLA LARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"