Motion
PAR-SS210A6H

Paramount
PAR-SS210A6H

Juego de tomas de 10 piezas con acabado de 1/4" Drive Chrome Vanadium;6 puntos, rango de 3/16" a 9/16", medición estándar en pulgadas
Artículo MI #06483762
No. Fabricante PAR-SS210A6H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
PAR-SS210A6H

Juego de tomas de 10 piezas con acabado de 1/4" Drive Chrome Vanadium;6 puntos, rango de 3/16" a 9/16", medición estándar en pulgadas
Artículo MI #06483762
No. Fabricante PAR-SS210A6H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    9/16 pulg.
  • Tamaño mín.
    3/16 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    B107.1
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo Vanadium
  • Sistema de medición
    Pulgadas,pulgadas
  • Número de piezas
    10
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Estándar
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-SS210A6H 10PC 1/4"DR 6PT SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"