Motion
ZM17
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M171x1 mm, 28 mm OD, 7/8 in Dia. facial, 10 mm Ancho
Artículo MI #06495533
No. Fabricante ZM17
Precio143.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M171x1 mm, 28 mm OD, 7/8 in Dia. facial, 10 mm Ancho
Artículo MI #06495533
No. Fabricante ZM17
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
Precio143.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Altura total
    0.3750 pulg.
  • Ancho general
    10 mm
  • Rosca Tamaño  
    M171x1 mm
  • Peso
    0.962 oz

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZM

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM17
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
Los clientes también compraron