Motion
12S80MM

TB WOODS
12S80MM

Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, Tamaño 12, 80 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #06498613
No. Fabricante 12S80MM
Precio536.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
12S80MM

Brida de acoplamiento del manguito - Buje del eje, Tamaño 12, 80 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #06498613
No. Fabricante 12S80MM
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
Precio536.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    8.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Brida Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    22 mm x 5.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    15 HP con manguito de EPDM o neopreno, 50 HP con manguito Hytrel
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Número de Upc del fabricante
    698672154567
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672154567

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 12S X 80MM SURE-FLEX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good