Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura48.5 pulg.
- Altura máxima del asiento32 pulg.
- Altura mínima del asiento21.5 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento18 pulg.
- Peso36 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La silla Value-Line Breva de BEVCO está diseñada para durar y ofrece asientos cómodos a un precio asequible. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. La parte posterior contorneada es totalmente ajustable, lo que permite una alineación adecuada de la columna vertebral, mientras que el cómodo mango permite mover la silla sin esfuerzo. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 22.5" a 32". Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con un pie cromado ajustable. El modelo viene con ruedas de suelo duro de doble rueda estándar.