Motion
HA0FML
Serie NZ de Eaton Vickers, barra de acoplamiento NFPA para servicios pesados - 3000 psi, orificio de 2.500 pulg., montaje de horquilla de tapa, varilla de 1.750 pulg.
Artículo MI #06509715
No. Fabricante HA0FML
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie NZ de Eaton Vickers, barra de acoplamiento NFPA para servicios pesados - 3000 psi, orificio de 2.500 pulg., montaje de horquilla de tapa, varilla de 1.750 pulg.
Artículo MI #06509715
No. Fabricante HA0FML
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
  • Tipo de cojín
    Extremo de la tapa acolchado
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estilo
    Barra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
NZ10ELXN4KD028KG-HA0FML CILINDRO
  • Duradero y fiable
  • Características de seguridad innovadoras
  • Opciones de tamaño completas

También puede gustarle

Los clientes también compraron