Motion
66253364104

NORTON ABRASIVES
66253364104

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 1800 rpm
Artículo MI #06539942
No. Fabricante 66253364104
Precio992.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253364104

Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 1800 rpm
Artículo MI #06539942
No. Fabricante 66253364104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$992.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 05

Descripción general

Descripción del fabricante
66253364104 14 X 1-1/2 X 5, 5SG60-IVS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"