Motion
TU 55 TF

SKF
TU 55 TF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Orificio de 55 mm, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06548391
No. Fabricante TU 55 TF
Precio507.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TU 55 TF

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Orificio de 55 mm, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06548391
No. Fabricante TU 55 TF
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
Precio507.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.5197 pulg.
  • Peso
    8.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    TU 55 TF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
TU 55 TF
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"