Motion
13014GREY

AKRO-MILS
13014GREY

Contenedor Stak-N-Store - Gris, Plástico, Polímeros de grado industrial, 12.5 x 17.5 x 10.875 pulg., Capacidad de peso: 75 lb
Artículo MI #06556022
No. Fabricante 13014GREY
Precio29.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
13014GREY

Contenedor Stak-N-Store - Gris, Plástico, Polímeros de grado industrial, 12.5 x 17.5 x 10.875 pulg., Capacidad de peso: 75 lb
Artículo MI #06556022
No. Fabricante 13014GREY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    12.5 x 17.5 x 10.875 pulg.
  • Altura
    12.5 pulg.
  • Longitud
    17.5 pulg.
  • Altura exterior
    12.5 pulg.
  • Longitud exterior
    17.5 pulg.
  • Anchura exterior
    10.875 pulg.
  • Altura total
    12.5 pulg.
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Ancho general
    10.875 pulg.
  • Ancho
    10.875 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    4
  • Capacidad de peso
    75 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
13014GREY 17-1/2 X 10-7/8 X 12-1/2
  • Fabricado en EE. UU.
  • La parte delantera ancha de la tolva permite un fácil acceso a artículos voluminosos
  • Asas de agarre grandes y cómodas
  • Capacidad de peso de 75 lb