Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.38 pulg.
- Diámetro del ojo0.45 pulg.
- Longitud del grillete interior1.25 pulg.
- Ancho del grillete interior0.81 pulg.
- Anchura interior0.5300 pulg.
- Diámetro del pasador0.3800 pulg.
- Tamaño del grillete5/16 pulg.
- Peso0.20 lb
- Ancho entre los ojos0.53 pulg.
- Límite de carga de trabajo3/4 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: de 1/3 a 12 toneladas Tamaños: de 3/16 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de carbono con clasificación industrial/gubernamental CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Página de producto del fabricante
- MaterialCarbono
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosRR-C-271
- TipoCodillo de anclaje
- UPC_NO043927453931
- Capacidad de peso3/4 toneladas
Descripción general
- Fabricado a partir de acero microaleado nacional (EE. UU.) técnicamente avanzado con una dureza óptima para resistencia y ductilidad.
- Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
- Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
- Disponible en tamaños de 3/16" a 3"
- Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, autocoloreado o galvanizado según ASTM A153
- Todos los grilletes de perno, tuerca y chaveta tienen extremos protegidos con rosca
- Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales, de marcado y de rendimiento de RR-C-271
- Se aplican las tolerancias estándar de la industria
- Factor de diseño 6:1 (los grilletes de carbono de 2-1/2" y 3" tienen un factor de 5:1 diseño)