Motion
MC654G
Codillo - Tamaño de 1 pulg., Capacidad de 8-1/2 toneladas, Material de carbono, Revestimiento galvanizado
Artículo MI #06556111
No. Fabricante MC654G
Precio86.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codillo - Tamaño de 1 pulg., Capacidad de 8-1/2 toneladas, Material de carbono, Revestimiento galvanizado
Artículo MI #06556111
No. Fabricante MC654G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.13 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.22 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    3.75 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.52 pulg.
  • Anchura interior
    1.7200 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.1300 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.72 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    8 1/2 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 1/3 a 12 toneladas Tamaños: de 3/16 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de carbono con clasificación industrial/gubernamental CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Carbono
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    RR-C-271
  • Tipo
    Anclaje
  • Capacidad de peso
    8-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
MC654G ACERO DE 1" 8-1/2 TON
  • Fabricado a partir de acero microaleado nacional (EE. UU.) técnicamente avanzado con una dureza óptima para resistencia y ductilidad.
  • Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Disponible en tamaños de 3/16" a 3"
  • Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, autocoloreado o galvanizado según ASTM A153
  • Todos los grilletes de perno, tuerca y chaveta tienen extremos protegidos con rosca
  • Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales, de marcado y de rendimiento de RR-C-271
  • Se aplican las tolerancias estándar de la industria
  • Factor de diseño 6:1 (los grilletes de carbono de 2-1/2" y 3" tienen un factor de 5:1 diseño)