Especificaciones
Dimensiones
- Peso10.70 lb
Detalles
- Velocidad del aire90 mph
- Volumen de aire400 cfm
- Hora de amperaje5.0 Ah
- Baterías incluidasIncluido
- Tipo de bateríaIones de litio
- Clasificación de decibelios61 dB
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Voltaje20 V
Descripción general
- Hasta 400 CFM de volumen de aire a 90 MPH para eliminar los residuos
- Motor sin escobillas de alta eficiencia que maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor
- Diseño de ventilador axial innovador que maximiza la salida de aire y el tiempo de funcionamiento
- Diseño ligero y ergonómico que maximiza el control y minimiza la tensión en el brazo
- Bajo ruido durante el funcionamiento - 61 dB(A). Ideal para regiones y propiedades sensibles al ruido
- Disparo variable y bloqueo de velocidad para un control de potencia total
- Parte del sistema de herramientas 20V MAX*
- Incluye: batería de iones de litio 20V MAX* 5.0Ah y cargador estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación