Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud del motor menos eje8.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C13.96 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso72.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1740 rpm
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 2 y 1 HP, 3 Ph, 60 y 60 Hz, 208-230 y 208-230 V, 1800 y 1800 RPM, bastidor 184T , TEFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.80 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720017432
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMA1CT
- Número de velocidades2
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720017432
- Voltaje208-230 V
- Voltios a frecuencia208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Dos velocidades, bobinado simple
- Diseños trifásicos
- Listado de componentes reconocidos por UL y aprobado por CSA