Motion
34794
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43CR , 0.1875 pulg. de diámetro de fresa, 0.5625 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 50.80 mm de longitud total
Artículo MI #06625354
No. Fabricante 34794
Precio54.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43CR , 0.1875 pulg. de diámetro de fresa, 0.5625 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 50.80 mm de longitud total
Artículo MI #06625354
No. Fabricante 34794

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0100 pulg.;0.25 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    0.5625 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Mango Diámetro  
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    43CR
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 34794 HP 1 X 1-1/4LOC X 1SHK X