Motion
43306
Fresas de mango de bola - Serie X3B , 6 mm de diámetro de la fresadora, 25 mm de longitud de corte, 6 mm de diámetro del mango, 2.9528 pulg., 75 mm de longitud total
Artículo MI #06625987
No. Fabricante 43306
Precio71.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie X3B , 6 mm de diámetro de la fresadora, 25 mm de longitud de corte, 6 mm de diámetro del mango, 2.9528 pulg., 75 mm de longitud total
Artículo MI #06625987
No. Fabricante 43306

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    25 mm
  • Fresadora Diámetro  
    6 mm
  • Longitud total
    2.9528 pulg., 75 mm
  • Mango Diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Corte al centro
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante, sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    X3B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
43306 FRESADORA DE EXTREMO 6MMX25MMX6MM SHX75MM 2FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"