Motion
612-95
Rueda dentada de cadena silenciosa - Acciones rugosas, Paso de cadena de 0.7500 pulg., Paso de diámetro de 576.2 mm, 95 dientes, Hierro fundido
Artículo MI #06632075
No. Fabricante 612-95
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena silenciosa - Acciones rugosas, Paso de cadena de 0.7500 pulg., Paso de diámetro de 576.2 mm, 95 dientes, Hierro fundido
Artículo MI #06632075
No. Fabricante 612-95
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    76 mm
  • Diámetro del cubo
    190.5 mm
  • Longitud a través del orificio
    101.6 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    114.3 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    38.1 mm
  • Diámetro exterior
    576.7 mm
  • Diámetro de paso
    576.2 mm
  • Peso
    100 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de concentrador
    C Hub
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de dientes
    95

Descripción general

Descripción del fabricante
SC612-95 PIÑÓN 3/4P 3W CG 95T SC/RP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"