Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3.0000 x 3.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3-5/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4.0000 x 4-1/2 pulg.
- Altura total7.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga1500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaCapa transparente
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaAcero forjado
- Tipo de ruedaAcero forjado