Motion
0193311
Cadena de acero inoxidable - 3/8 pulg., acero inoxidable de acabado brillante, capacidad de 3550 lb, 0.394 pulg. de diámetro de enlace
Artículo MI #06640792
No. Fabricante 0193311
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de acero inoxidable - 3/8 pulg., acero inoxidable de acabado brillante, capacidad de 3550 lb, 0.394 pulg. de diámetro de enlace
Artículo MI #06640792
No. Fabricante 0193311
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.22 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.51 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.394 pulg.
  • Tamaño comercial
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cadena
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    Acero inoxidable de acabado brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Enlaces por pie o medidor
    9.8/pie
  • Especificación del material
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    3550 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA 0193311 3/8 S S