Motion
607351
Cadena de elevador Herc-Alloy® 1000 - Cadena de 0.5000 pulg., límite de carga de 15,000 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #06643526
No. Fabricante 607351
Precio14.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de elevador Herc-Alloy® 1000 - Cadena de 0.5000 pulg., límite de carga de 15,000 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #06643526
No. Fabricante 607351
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
Su precio$14.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    1.5600 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    0.7300 pulg.
  • Longitud total
    300 pies
  • Peso
    1.00 lb
  • Peso por pie
    2.51 lb
  • Límite de carga de trabajo
    15,000 lb

Detalles

  • Calidad de cadena
    100
  • Color
    Negro
  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento negro respetuoso con el medio ambiente
  • Enlaces por pie o medidor
    7.7 /pie
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA 1910.184, probado

Descripción general

Descripción del fabricante
607351 CADENA
  • Cumple con las normas ASTM A973 y NACM
  • Límite de carga de trabajo un 25 % superior en comparación con el grado 8
  • Recubrimiento negro respetuoso con el medio ambiente para un aspecto distintivo y facilidad de identificación
  • Certificación incluida con cada tambor
  • 100 % probado
  • Factor de diseño 4:1