Motion
2012X 1 9/16

BROWNING
2012X 1 9/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1-9/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #06660426
No. Fabricante 2012X 1 9/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
2012X 1 9/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1-9/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #06660426
No. Fabricante 2012X 1 9/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-9/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.8750 pulg.
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    3749389
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289614417
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • UPC_NO
    662289614417
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2012X 1 9/16 CASQUILLO DE ORIFICIO BUSHING-900
  • Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
  • Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
  • 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.