Motion
AM-4551-28
Manguito liso y cojinete bridado - 45 mm D.I., 51 mm D.E., 28 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #06667014
No. Fabricante AM-4551-28
Precio29.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 45 mm D.I., 51 mm D.E., 28 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #06667014
No. Fabricante AM-4551-28
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
Precio29.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro interior
    45 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    51 mm
  • En general Longitud  
    28 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-4551-28 45 X 51 X 28mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,009 a +0,04
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM455128
  • Número de Upc del fabricante
    00846802063399
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,05 a +0,083
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802063399

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-4551-28 45 X 51 X 28MM P/M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron