Motion
30008L

LIFT-ALL
30008L

Eslinga de cadena - Tapa de peso de 12000 lb, 2 patas, ACERO, 14 pies OAL, Grado 100
Artículo MI #06671680
No. Fabricante 30008L
Precio1,023.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
30008L

Eslinga de cadena - Tapa de peso de 12000 lb, 2 patas, ACERO, 14 pies OAL, Grado 100
Artículo MI #06671680
No. Fabricante 30008L
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
Su precio$1,023.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    14 pies
  • Ancho interior del anillo
    4.3800 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.4430 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Capacidad
    12000 lb
  • Calidad de cadena
    Grado 100
  • Color
    AMARILLO/NEGRO
  • Tipo de hardware
    Gancho de agarre
  • Material
    ACERO
  • Número de piernas
    2
  • Plazo de entrega del pedido
    25 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Tipo de eslinga
    Ajustable
  • Capacidad de peso del cabestrillo
    12000 lb
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    AJUSTAR ESlingA DE ENLACE

Descripción general

Descripción del fabricante
30008L CADENA DE ESLABONES DE AJUSTE 1/2" X 14' GR80
  • Ajuste uno o varios enlaces a la vez para mantener el nivel de carga y bajo control
  • Diseño versátil que reduce la necesidad de otras eslingas, ahorrando tiempo y dinero
  • La cadena de grado 100 es más resistente y duradera
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"