Motion
HPUTP150002K

POWER TEAM
HPUTP150002K

Bomba tensora Power Pack de alto flujo accionada por aire - Depósito de 2.50 gal, 21750 psi máx., flujo de 70 in3/min a psi máx.
Artículo MI #06678840
No. Fabricante HPUTP150002K
Precio24,462.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
HPUTP150002K

Bomba tensora Power Pack de alto flujo accionada por aire - Depósito de 2.50 gal, 21750 psi máx., flujo de 70 in3/min a psi máx.
Artículo MI #06678840
No. Fabricante HPUTP150002K
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
Precio24,462.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15.30 pulg.
  • Longitud
    20.80 pulg.
  • Ancho
    17.90 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    56.000 cfm
  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    21750 psi
  • Tipo de bomba
    Bomba tensora Power Pack de alto caudal accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Flujo típico a Psi máx.
    70 pulg.3/min

Descripción general

Descripción del fabricante
HPUTP150002K PAQUETE DE ALIMENTACIÓN DE FLUJO ALTO
  • Manómetro calibrado de 6"
  • Dos salidas de aceite con acoplamientos de conexión rápida sin derrames
  • Filtro neumático/regulador/lubricador
  • Bastidor de transporte de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron