Especificaciones
Dimensiones
- Altura total16.300 pulg.
- Longitud total14.100 pulg.
- Ancho general7.800 pulg.
- Peso45.50 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-13 a 122 oF
- Amperaje5.5 A
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima21750 psi
- Clasificación de potencia1/2 CV
- Tipo de bombaBomba tensora eléctrica de 1500 bar
- Capacidad del depósito1.00 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas231 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi82/86 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi168 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.8 pulg.3/min
- UPC_NO662536640589
- Capacidad de aceite utilizable207.9 pulg.3
- Voltaje220/230 V
Descripción general
- Ligero y compacto para transportarlo y trabajar en espacios pequeños
- El bajo consumo de corriente permite el uso de ubicaciones remotas
- La transmisión de alta resistencia proporciona durabilidad para aplicaciones de ciclo rápido y repetitivo
- Diseño probado, fiabilidad probada: más de 100,000 ciclos
- Ligero y portátil: 45.5 lb
- Removable control pendant (15 ft cord length)
- Manómetro extraíble con capacidad de calibración de 4"
- Motor universal para aplicaciones de tensión reducida (tensión nominal de hasta -20 %)
- Diseñado pensando en la seguridad: válvula reguladora de presión (alivio) fácilmente ajustada