Motion
PG1203/4S-CP

POWER TEAM
PG1203/4S-CP

Bomba de engarce hidráulica de gasolina PG120 - Para herramientas de una o dos acciones, motor Honda de 5.5 hp, depósito de 3.0 gal, capacidad utilizable de 700 in3, caudal de 130 in3/min a 10,000 psi
Artículo MI #06678883
No. Fabricante PG1203/4S-CP
Precio20,243.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PG1203/4S-CP

Bomba de engarce hidráulica de gasolina PG120 - Para herramientas de una o dos acciones, motor Honda de 5.5 hp, depósito de 3.0 gal, capacidad utilizable de 700 in3, caudal de 130 in3/min a 10,000 psi
Artículo MI #06678883
No. Fabricante PG1203/4S-CP
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
Precio20,243.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.500 pulg.
  • Longitud
    21.750 pulg.
  • Peso
    154.00 lb
  • Ancho
    19.750 pulg.

Detalles

  • Interruptor de control
    Cable de 10 pies
  • Descripción Palabra clave
    Motor Honda de 5.5 CV
  • Tipo de motor
    Honda OHV
  • Caballos de fuerza
    5.5 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    PG120 Bomba de engarce hidráulica accionada por gasolina
  • Capacidad del depósito
    3.0 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    693 pulg.3
  • Flujo típico a 100 Psi
    480 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    130 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    130 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536484367
  • Capacidad de aceite utilizable
    700 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE GASOLINA DE DOS VELOCIDADES PG1203/4S-CP
  • Bomba de dos etapas para un avance rápido
  • Motor Honda OHV de 5.5 CV
  • Mando a distancia con cable de 10'
  • Válvula de alivio de seguridad de alta presión
  • Jaula protectora para rollos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron