Motion
PG4204
Bomba hidráulica de gasolina PG420 - Para cilindros de doble acción, motor Honda de 20 hp, depósito de 20.0 gal, capacidad utilizable de 3927 in3, caudal de 420 in3/min a 10,000 psi
Artículo MI #06678885
No. Fabricante PG4204
Precio58,672.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba hidráulica de gasolina PG420 - Para cilindros de doble acción, motor Honda de 20 hp, depósito de 20.0 gal, capacidad utilizable de 3927 in3, caudal de 420 in3/min a 10,000 psi
Artículo MI #06678885
No. Fabricante PG4204
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
Precio58,672.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    50.250 pulg.
  • Longitud
    52.000 pulg.
  • Peso
    435.00 lb
  • Ancho
    52.000 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Motor Honda de 20 CV
  • Tipo de motor
    Honda
  • Caballos de fuerza
    20.0 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de bomba
    PG420 Bomba hidráulica accionada por gasolina
  • Capacidad del depósito
    20.0 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    4620 pulg.3
  • Flujo típico a 100 Psi
    1240 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    1120 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    420 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    475 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    420 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536663359
  • Capacidad de aceite utilizable
    3927 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    “Avanzar”, “retener” y “retorno”. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención.
  • Número de pieza de la válvula
    9506
  • Tipo de válvula
    Válvula manual 4-Way, 3-Position (centro en tándem) con Posi-Check®

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE GASOLINA PG4204 PARA DOBLE ACCIÓN
  • Bombas de alto rendimiento de dos velocidades ideales para aplicaciones de construcción, movimiento de estructuras y aparejos
  • Una opción lógica en lugares de trabajo donde no hay electricidad o aire comprimido disponible; para cilindros de acción simple o doble a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
  • Todas las bombas de motor/hidráulicas de gasolina cuentan con la válvula Posi-Check® para evitar la pérdida de presión cuando la válvula cambia de "avance" a "retención"
  • Ideal para aplicaciones de uno o varios cilindros; tiene un motor Honda de 4 ciclos y 20 CV; suministra 420 in3 de aceite por minuto a 10,000 psi
  • Bombas de la serie PG1200 alimentadas por un motor Honda de 4 ciclos y 5.5 CV con descompresión automática e ignición electrónica; suministra 420 in3 de aceite por minuto a 10,000 psi
  • Un depósito de 20 galones con indicador visual de nivel de aceite bajo significa una capacidad adecuada para aplicaciones multicilíndricos; un filtro de aire de elemento doble protege el motor de entornos polvorientos
  • La "caja rodante" de acero protege la bomba, tiene un gancho de elevación; las ruedas giratorias de 4" de diámetro proporcionan movilidad
  • Aislamiento antideslizante de goma en la parte inferior del depósito que resiste el deslizamiento y amortigua la vibración
  • Regulador de presión externo ajustable
  • Tiene una válvula 9506 4-way . El interruptor de encendido/apagado y el control de velocidad están protegidos por un panel. Caja moldeada resistente que protege la batería (no incluida)
  • Producto certificado EVAP de la EPA Clean Air Act

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron