Motion
R3552L
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 355 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 11.500 pulg., Extendido de 13.500 pulg.
Artículo MI #06678950
No. Fabricante R3552L
Precio17,155.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 355 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 11.500 pulg., Extendido de 13.500 pulg.
Artículo MI #06678950
No. Fabricante R3552L
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
Precio17,155.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    2.125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9.500 pulg.
  • Altura extendida
    13.500 pulg.
  • Grosor de la tuerca
    2.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.750 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    9.500 pulg.
  • Altura retraída
    11.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.000 pulg.
  • Peso
    381.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    355 toneladas
  • Área efectiva
    70.880 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    141.800 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RL / Cuello con bloqueo
  • Toneladas a 10000 psi
    354.40 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R3552L CILINDROS DE BLOQUEO DE ACCIÓN SIMPLE 355
  • El cilindro del collarín de bloqueo soporta cargas elevadas, la banda indicadora visible alerta cuando se alcanza la carrera máxima
  • Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
  • La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
  • Todos los cilindros cuentan con pistones recubiertos para resistir la corrosión y la abrasión