Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto2.750 pulg.
- Tamaño del orificio12.000 pulg.
- Altura extendida24.625 pulg.
- Grosor de la tuerca3.125 pulg.
- Diámetro exterior14.875 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro12.000 pulg.
- Altura retraída18.625 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.000 pulg.
- Peso1031.00 lb
Detalles
- AccionamientoRetorno de carga/acción única
- Capacidad del cilindro565 toneladas
- Área efectiva113.100 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite678.600 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón0.125 pulg.
- Serie / TipoSerie RL / Cuello con bloqueo
- Toneladas a 10000 psi565.50 toneladas
Descripción general
- El cilindro del collarín de bloqueo soporta cargas elevadas, la banda indicadora visible alerta cuando se alcanza la carrera máxima
- Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
- La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
- Todos los cilindros cuentan con pistones recubiertos para resistir la corrosión y la abrasión