Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.060 pulg.
- Tamaño del orificio6.300 pulg.
- Altura extendida8.070 pulg.
- Grosor de la tuerca1.500 pulg.
- Diámetro exterior8.070 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro6.300 pulg.
- Altura retraída5.830 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.750 pulg.
- Diámetro de la tapa giratoria5.830 pulg.
- Protrusión de la tapa giratoria0.350 pulg.
- Peso85.98 lb
Detalles
- AccionamientoRetorno de carga/acción única
- Capacidad del cilindro155 toneladas
- Área efectiva31.156 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite55.230 pulg.3
- Serie / TipoSerie RC / Panqueque
Descripción general
- Collar mecánico positivo para soportar la carga, diseño compacto para usar en aplicaciones de espacio limitado, asiento inclinable para acomodar cargas laterales
- Diseño compacto: para uso cuando el espacio es limitado
- Cuello de bloqueo diseñado para soportar cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
- El sillín de inclinación integral estándar mejora el rendimiento bajo carga lateral
- El puerto de desbordamiento ("orificio de barrido") evita que el pistón se sobreextienda bajo carga
- El recubrimiento especial mejora la resistencia a la corrosión y a la abrasión
- Los cilindros vienen de serie con tapas giratorias endurecidas que reducen los efectos de los cilindros con collarín de bloqueo de acción única de carga descentrada
- Equipado con medio acoplador hembra NPTF de 3/8"